パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
ブランキッチン ホーローコーヒーポット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12255286
品番
HB-3680
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(L)
0.6
材質
本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板
質量(g)
380
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×95×155