パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
ブランキッチン ホーローコーヒーポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12255304
品番
HB-3681
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(L)
1.1
材質
本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板
質量(g)
505
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×110×195