パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
BiT なべつまみくん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258357
品番
CC-1166
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)
23
タイプ
14〜18cm用
取付ネジ径
6mm
寸法(外径×高さ)(mm)
52×27