パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
BiT Miss.鍋つまみ角型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258409
品番
CC-1168
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
29
タイプ
14〜18cm用
取付ネジ径
5mm
寸法(外径×高さ)(mm)
55×26