パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
BiT ガラス蓋専用鍋つまみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12258463
品番
CC-1171
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
質量(g)
52
タイプ
20cm以上用
取付ネジ径
6mm
寸法(外径×高さ)(mm)
69×30