パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 鍋蓋・つまみ
BiT スタンド鍋つまみ 立っちゃん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12258497
品番
CC-1172
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×105×40
取付ネジ径
5mm