SK11
SK11の バルブ
SK11の ボールバルブ
ボールバルブ 2MXプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12312216
品番
AB-10
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
金属製丸ハンドルのボールバルブです。
ツールの手元レギュレーターとして最適です。
カプラーソケットに接続します。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途
エアー配管継手。
仕様
カプラープラグ
接続ねじ
おねじR1/4(PT1/4)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材