SK11
SK11の バルブ
SK11の ボールバルブ
ボールバルブ 切替2M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12312408
品番
AB-20
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
流体の切替えようとしてご使用いただけます。
右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
取付ねじ
【本体下部】Rc1/4(PT1/4)
ねじサイズ
【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※閉止はできません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材