おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12329584 品番 HB-6603
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

こびりつきにくいふっ素加工でお手入れも簡単です。
ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×185×90 深さ(mm)47 サイズ(cm)18 質量(g)722 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
レストランでアツアツ商品提供
サービス業

すき鍋提供を念頭に購入し使用しました。もう少し高さが低いほうがすき鍋には良かったかな。
でも今後、ほかの鍋メニューの利用を考えると用途は広がりそう。

使用感は想定通りで、問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする