曜日別特売
HB-5858 おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 パール金属 12329618

HB-5858 おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 パール金属 12329618
HB-5858 おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋 パール金属 12329618

おうち御膳 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付すきやき鍋

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード12329618品番HB-5858
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

こびりつきにくいふっ素加工でお手入れも簡単です。
ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×125深さ(mm)61サイズ(cm)28質量(g)1678表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: レストランでアツアツ商品提供
サービス業

すき鍋提供を念頭に購入し使用しました。もう少し高さが低いほうがすき鍋には良かったかな。
でも今後、ほかの鍋メニューの利用を考えると用途は広がりそう。
使用感は想定通りで、問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする