パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ジンギス鍋
スプラウト 鉄鋳物製深型ジンギスカン鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12329855
品番
HB-6113
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。
素材への火のあたりが柔らかくムラなく火を通すことができます。
カセットコンロ専用。
サイズ(cm)
27
質量(g)
2237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×280×50
材質(本体)
鉄鋳物
表面処理
油焼き