パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
オンリーワン・ステージ ふっ素ガラス蓋付ミルクパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330738
品番
HB-6139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ふっ素加工でこびりつきにくく、お手入れ簡単。
ガス火専用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×150×115
質量(g)
460
材質
本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装)、取手・蓋つまみ:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、蓋金属部:ステンレス鋼、つまみ座板:ナイロン
サイズ(cm)
14