パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 寸胴鍋
オンリーワン・ステージ ふっ素ガラス蓋付半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330817
品番
HB-6147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ふっ素加工でこびりつきにくく、お手入れ簡単。
煮込み料理に最適。
ガス火専用。
質量(g)
1296
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×230×190
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ1.6mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみ座板:フェノール樹脂
サイズ(cm)
22
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装