パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
オンリーワン・ステージ ステンレス製ガラス蓋付片手鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12330878
品番
HB-6153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
熱くなりにくいワイヤー金具ハンドル。
オール熱源対応。
材質
本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
553
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×175×125