パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
オンリーワン・ステージ ステンレス製笛吹きケットル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330896
品番
HB-6156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
沸騰したら笛の音でお知らせしてくれます。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×180×225
質量(g)
410
材質
本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)
2.3(適正1.6)