パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
オンリーワン・ステージ IH対応アルミ行平鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330914
品番
HB-6158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽くて使いやすいアルミ製ゆきひら鍋。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×195×110
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム11%)、取手:天然木
深さ(mm)
74
サイズ(cm)
18
質量(g)
430