オンリーワン・ステージ ホーローガラス蓋付カレー鍋

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12330975 品番HB-6164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

汚れやにおいがつきにくいホーロー加工。
洗いやすくお手入れ簡単。
家族使用にちょうどいいサイズ。
オール熱源対応。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×220×175 材質本体:天然木(底の厚さ0.8mm)、取手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木 サイズ(cm)20 質量(g)1257 表面処理ほうろう

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12330975
2025-07-29
用途:
料理
その他業種

対応早いです。使いやすいです。持ち手の片方の接続が錆びがありました新品なので残念でした。

2025-02-18
用途:
主に鍋料理
藤哲不動産鑑定事務所 様 (その他業種)

ちょうど使いやすい大きさです。翌日に残っても保存しやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする