曜日別特売
CHDML40-150-C73 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDML40-~) SMC 12995902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDML40-~)CHDML40-150-C73

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストロークが50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
12995902
品番
CHDML40-150-C73
参考基準価格(税別)¥20,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)

ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする