曜日別特売
CH2GFZ63B-900 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFZ~) SMC 13133294

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFZ~)CH2GFZ63B-900

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・ストローク・ロッド径の寸法系列など51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
900
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
注文コード
13133294
品番
CH2GFZ63B-900
参考基準価格(税別)¥71,780販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)
900
チューブ内径(Φmm)
63
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄:14MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする