6X25 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13403060

 

6X25 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13403060
6X25 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13403060
6X25 ステン(+)トラスP=N 大阪魂 13403060

ステン(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
呼びM6
長さ(mm)25
内容量1袋(100個)注文コード13403060品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600
長さ(mm)
25
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法K(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする