曜日別特売
AA10-221 25MPa 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器 13643415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0~25
呼び
BT
注文コード
13643415
品番
AA10-221 25MPa
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途
JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
圧力レンジ(MPa)
0~25
寸法d
G1/4B
精度
JIS1.6級
寸法D(Φmm)
65
ケース形状
B枠(立型つば有り)
材質(接続部)
一般用:C3604
材質(ケース)
内枠:アルミ合金/外枠:電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)
仕様
●[接合方法]一般用:黄銅同士の場合ははんだ付、黄銅とSUS316の組合わせは銀ろう付●接続部形状:T
種別
AA1022100M02500
質量(g)
約200
大きさ(Φ)
60mm
種類
普通形圧力計
寸法L(mm)
17
寸法a(mm)
11.5
呼び
BT
外径(Φmm)
60
接続ねじ
G1/4B
寸法D1(Φmm)
80
寸法b(mm)
32
寸法D3(Φmm)
72
寸法d2(Φmm)
4.5
寸法h(mm)
58
測定流体
気体・液体
寸法c(mm)
2
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(株)
C3604
外装
ケース:黒色(標準色)
ケース構造
IP32相当
寸法f(mm)
16
寸法k(mm)
8
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03769202
2017-08-11
用途: 真空引き時大きくて見やすい。
株式会社眞和リビングサービス 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

エアコンの工事時に真空引きの度合いが分かりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする