MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 料理道具
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 鍋・釜・やかん
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 運搬台車・鍋用キャリー
タンク運搬用台車 キャスター金具:スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14224747
品番
KM-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストレートタンク(CTL、CTLK、CTH、CTB、ST、STB)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)
用途
タンク移動に便利な運搬用台車。
適合
45L用
トラスコ品番
509-6243
材質
ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(表面処理:ユニクロメッキ)、車輪:ゴム
形状
皿
車輪径(Φmm)
65
高さ(mm)
125
深さ(mm)
【皿・枠】33
内径(mm)
394
直径(mm)
404
RoHS指令(10物質対応)
対応