曜日別特売

Sコートステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(1000個)
1袋(5000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(134個)
1袋(124個)
1袋(88個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(83個)
1袋(46個)
1袋(100個)
1袋(26個)
1袋(50個)
1袋(300個)
1袋(400個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)13
13
14
4
5
7
9
10
12
15
16
18
20
30
8
3
25
6
28
40
45
50
17
22
23
27
35
37
38
47
11
19
60
65
70
75
85
90
95
100
55
80
内容量1袋(2000個)注文コード14257340品番3X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,274
販売価格(税別)
10,249
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
表面処理
ステンレスコート
頭部形状
サラ
穴の形状
十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする