6X90 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14319010

 

6X90 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14319010
6X90 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14319010
6X90 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14319010

ジオメット(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(170個)
1袋(170個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)90
90
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
23
30
32
35
40
45
50
55
60
22
25
65
70
38
内容量1袋(170個)注文コード14319010品番6X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,002
販売価格(税別)
¥11,820
長さ(mm)
90
ねじの呼び
M6
表面処理
ジオメット
頭部形状
なべ
穴の形状
(+-)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする