大阪魂
GB ステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(100個)
ねじの呼び
5
2
2.3
2.5
2.6
3
4
5
6
長さ(mm)
5
2
3
4
5
6
8
10
12
15
18
25
14
16
20
35
40
50
7
9
60
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14324366
品番
5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,231
販売価格(税別)
¥
8,392
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ねじの呼び
5
材質
ステンレス
表面処理
ブロンズ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴