曜日別特売

GB ステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼び6
長さ(mm)60
内容量1袋(100個)注文コード14324741品番6X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,762
販売価格(税別)
¥7,965
長さ(mm)
60
ねじの呼び
6
材質
ステンレス
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ブロンズ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする