大阪魂
スズコバ(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(900個)
1袋(900個)
1袋(900個)
1袋(7000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1400個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(160個)
長さ(mm)
16
16
16
5
6
8
10
12
4
18
22
25
30
35
40
50
13
14
15
20
45
60
28
32
55
65
70
75
23
80
90
100
十字穴番号
2
1
2
3
寸法d(mm)
4.15
2.1
2.7
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
全127種類を一覧で見る
内容量
1袋(900個)
注文コード
14339879
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,402
販売価格(税別)
¥
6,729
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧