ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

(403件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14474857 品番 1-1/2
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性に優れた黄銅製です。

寸法H(mm)92.5 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途配管資材に。 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)94 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 寸法A(mm)143 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)黄銅 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)黄銅 クラス600 ボア径D(Φmm)40 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※予告なくレバーのカバー色を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※用途以外に使用しないでください。

漏れがあったら困るから、しっかり検査しています

モノタロウ ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型の検査の模様です。
左側が耐圧検査、右側が水圧検査。漏れたら困るボールバルブだからこそ、しっかり検査してからお客様の元にお届けしています。

共通仕様:【材質】黄銅、【接続方式】ねじ込み式、【呼び径】15-1/2で比較

注文コード 07016091 02231205 32615362 32978687
使用流体 ※可燃性・毒性ガス以外 水、油、ガス 水、油、ガス 水、油、ガス 水、油、ガス
最高使用圧力(MPa)
  • 4.1(常温の水・油・ガス)
  • 1.0(150℃以下の水・油・ガス)
  • 4.12(常温の水、油、ガス)
  • 0.98(+150℃以下の水、油、ガス)
  • 4.1(常温の水・油・ガス)
  • 1.0(150℃以下の水・油・ガス)
  • 4.12(常温の水、油、ガス)
  • 0.98(+150℃以下の水、油、ガス)
ボディー長さ 55 65 65 52
ハンドル材質 SS400 SUS430 SUS430 SPCC(Znめっき)

商品説明動画

ボールバルブ フルボア 黄銅製.
この動画は、31人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 403
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
灌水設備のバルブとして

入荷した時はハンドル廻すのがすごく重たかったが
何回かならすと何とか廻るが 女性には重いようです
値段が安いのは非常に良いです

対象商品:
14474839
2026-01-25
用途:
配管工事
製造業

商品も問題無く、早く届けていただけたので、お陰様でお客様にも喜んでもらえました。有難う御座います。
モノタロウさんの、いつも紳士的な対応に、尊敬と感謝をしています。ありがとう御座いました。
今後とも宜しくお願いします。

対象商品:
14474839
2025-12-19
用途:
タンクローリーのシェルタードレンコック
有限会社いわき商事 様 (運輸・通信業)

タンクローリーのシェルタードレンコックの交換に購入しました。
以前ホームセンターで購入した物はフルボアで無くゴミは詰まるし高い割にとても満足出来る物ではなかった。今回購入した物は安価な割にしっかりしているので大変満足してます。ローリーの交換用ならお勧めです。

2026-02-01
用途:
器の中の圧縮空気を抜く作業
ティーエス技研 様

容器内の圧力を抜きたい時にこのバルブを回すと、エアーがスムーズに放出しました。フルボアなので吐出が多いと思いました。

対象商品:
14474805
2026-02-27
用途:
エアー配管の開閉

ハンドルが固い。以前のバージョンの赤いハンドルのは、簡単に回ったが、今回のはしっかり本体を手で押さえて、ハンドル操作しなければ、塩ビの配管の付け根に負担がかかりそう。

2026-01-10
用途:
機械のメンテナンス
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

モノタロウ商品は安いのにとても他と遜色なく、いつも選ばせて頂いてます

対象商品:
14474821
2026-01-05
用途:
工場の設備に

しっかりした作りで流量調整も上手く出来ます。
値段も安いので何度もリピートしてます。

対象商品:
14474857
2025-11-26
用途:
給水配管
電気・ガス・熱供給・水道業

ハンドルが固いし、ハンドルの素材がメッキ?
ネジ側の相手が鉄管であれば、なんとかハンドルを動かせるが、ビニール管だとビニール管が湾曲してしまいそう。
使用用途として室内の鉄管配管であれば使用できるであろうと思われる。
安いだけはあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐熱温度を教えてください。
回答:
100℃以下でご使用下さい。
2人が参考にしています
2021-01-22
質問:
【ボールバルブ(フルボア)】と、【ボールバルブ(スタンダードボア)】の違いは?
回答:
フルボアタイプか、スタンダードボアタイプかの違いとなり、フルボアというのは、管の径とボールに開けられた穴がほぼ同一で、流量の損失がほとんどないものになります。ボールの部分が大きくなりますので、スタンダードボアタイプに比べて価格の高い商品となります。スタンダードボアは、管の径よりも小さい穴になりますので、流量が少なくなります。
8人が参考にしています
2021-01-22
質問:
こちらの製品は、ガソリンや軽油などの燃料に使用できるでしょうか?
回答:
こちらの製品はガソリンにはご利用いただけません。
3人が参考にしています
2021-01-22
質問:
コンプレッサーのエアーコックとして使用できますか。
回答:
一般的なコンプレッサー(最高使用圧力1(MPa)以下)でございましたら使用可能でございます。
2021-01-22
質問:
A・Bどちらもテーパーネジですか。
回答:
管用テーパーネジでございます。
5人が参考にしています
2021-01-22
すべてのFAQを表示する

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする