高木金属工業
高木金属工業の 料理道具
高木金属工業の 鍋・釜・やかん
高木金属工業の 天ぷら鍋・揚げ鍋
ホーロー 天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14551567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鍋の内側が白いので調理具合や油の汚れが良くわかる
ホーローは温度変化がが少なく揚げ物調理に適している
表面はガラス質なので清潔・お手入れ簡単
油汚れや腐食に強く、臭いも移りにくい素材
材質
本体/ほうろう用鋼板、表面加工/ほうろう加工
質量(g)
885
サイズ(cm)
24
寸法(cm)
32.5×26.0×9.0
満水容量(L)
3