※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の 鍋・釜・やかん
VitaCraft(ビタクラフト)の 雪平鍋
ステンレス ビタクラフト・プロ 雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14677557
品番
140
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(L)
0.6
サイズ(cm)
16
質量(kg)
1.1
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
176×60
底径(Φmm)
110
TKG品番
9-0051-0701
TKG品番(2017)
6-0019-0701