※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

SA 雪平鍋用 木柄《釘2本付》

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14678056 品番
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)27・30用 TKG品番9-0043-0309 適合アルミ 雪平鍋(両口) 太さ(Φmm)26 寸法(mm)180 サイズ TKG品番(2017)6-0047-0509

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
鍋にピッタリはまりました
飲食業

取手を焦がしてしまい、木柄を購入して付け替えました。サイズもぴったりで、
新品のようになりました。

2025-06-27
用途:
料理用鍋
東京ドミニカ 様 (飲食業)

ネジ式の木柄だとすぐに緩くなってしまいますが釘だとしっかりとしていて、外れにくいです。

対象商品:
14678056
2023-11-11
用途:
鍋の取っ手
有限会社こころ介護 様

削りやすいのに丈夫そうだから、もっと早くから知っていればよかったです。

対象商品:
14678038
2022-03-23
用途:
なべの補修

数年使用したら柄が劣化してグラグラになってしまったのでこちらに交換しました。これで蘇りました。

対象商品:
14678047
2024-05-08
用途:
片手鍋の把っ手
教育・研究機関

焦げて使えなくなった把っ手、なくて不便だったので購入。

対象商品:
14678047
2020-04-08
用途:
調理鍋
飲食業

取手がボロボロになったので探していたらこちらの商品を見つけました。使いやすいし安かったのでよかったです

対象商品:
14678047
2021-12-02
用途:
雪平鍋の柄の交換
サービス業

鍋のサイズから柄ののサイズを選んだが長さは問題なかったが太さが合わなかった。
商品の仕様に太さ(直径)も記載してほしい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

対象商品:
14678056
2021-08-06
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

現在使用している雪平鍋のとってが老朽化したため、交換用に購入しました。
種類は違う鍋だったのかもしれませんが、大きさはぴったり当てはまりました。
付属の釘は使用せず、ネジ止めをしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする