※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

マイコンおでんウォーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14690699 品番 DO-900R
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。
防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。
ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150〜160mmの串物も縦置に販売可能です。
鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。

材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型) 容量(L)約9.8 仕様6ッ切 寸法(mm)(内鍋)243×338×H120鍋 質量(kg)9.1 電源(V)単相100 間口W×奥行D×高さH(mm)288×388×340 消費電力(W)900 コード長さ(m)2 温度調節範囲(℃)煮込時/86〜95(標準温度92)、販売時/79〜88(標準温度82) TKG品番9-0824-0101 TKG品番(2017)6-0736-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする