※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 料理道具
サンコー(三甲)の 鍋・釜・やかん
サンコー(三甲)の 運搬台車・鍋用キャリー
サンコー サンキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
SH-3
注文コード
14696466
品番
80097500BK901
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ポリプロピレン、アングル/アルミ車輪(ナイロン樹脂)
仕様
ビールクレート用
種別
SH-3
色
ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×400×195
積載荷重(kg)
390
外寸(mm)
480×400×H195、(有効内寸)460×375
車輪
Φ100×4、自在
TKG品番
9-1244-0901
TKG品番(2017)
6-1120-0801