※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ボスカ
ボスカの 料理道具
ボスカの 鍋・釜・やかん
ボスカの フォンデュ鍋・用品
ボスカ ライフ チーズフォンデュ2人用オーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14705514
品番
340030
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
磁器、オークウッド、ステンレススチール
容量(mL)
200
セット内容
ポット、ベース、ティーライトキャンドル、フォーク×2
色
オーク
間口W×奥行D×高さH(mm)
150×150×150
TKG品番
9-1896-0501
TKG品番(2017)
6-1681-1101