※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
マイン
マインの 料理道具
マインの 鍋・釜・やかん
マインの うどんすき鍋
しぐれ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14709127
品番
M11-066
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
容量(L)
2.3
材質
ステンレス(三層鋼)
質量(kg)
0.96
外径×深さ(Φmm×mm)
280×67
TKG品番
9-2090-0302
TKG品番(2017)
6-1930-0302