※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

しぐれ鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14709136 品番 M11-065
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
サイズ(cm)31 容量(L)2.7 材質ステンレス(三層鋼) 質量(kg)1.18 外径×深さ(Φmm×mm)310×75 TKG品番9-2090-0303 TKG品番(2017)6-1930-0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする