※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
マイン
マインの 料理道具
マインの 鍋・釜・やかん
マインの うどんすき鍋
しぐれ鍋 ゆき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14709154
品番
M11-069
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25
容量(L)
1.6
材質
ステンレス(三層鋼)
質量(kg)
0.75
外径×深さ(Φmm×mm)
250×60
TKG品番
9-2090-0402
TKG品番(2017)
6-1930-0402