パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
風味亭 ふっ素加工IH対応アルミ親子鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721257
品番
HB-7200
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工。
親子丼やカツ丼などの丼物を作るのに便利。
オール熱源に対応。
材質
表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木(荷木)
質量(g)
285
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
鍋:約29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×185×200