パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 湯豆腐セット
リトルリッチ 電気チョコレートファウンテン S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721266
品番
D-309
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チョコレートの流れる滝にイチゴやバナナなどのフルーツやパン・マシュマロンなどをつけてチョコレートパーティー
材質
樹脂部:ABS樹脂、皿部:ステンレス鋼(ふっ素樹脂塗膜加工)、パッキン:シリコーンゴム
色
レッド
サイズ
S
質量(g)
840
容量(L)
0.98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×170×240