パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の フォンデュ鍋・用品
クイックエコ 3層底切り替え式両手圧力鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14722115
品番
HB-5135
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
オール熱源に対応。
こげつきにくく保温性が優れた3層底。
低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。
レシピ付き。
7合炊き。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%) ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)
質量(g)
2363
サイズ(cm)
20
容量(L)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×230×205