ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14722307 品番HB-8712
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

こびりつきにくく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃) 縁リング:ステンレス鋼 質量(g)1210 サイズ(cm)22 容量(L)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする