CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 鍋・釜・やかん
CAPTAIN STAGの やかん
アルゴ 珈琲ドリップ ポット LF-110
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14722709
品番
UW-3542
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
注ぐ湯量をコントロールしやすい一定の細さのネックでゆっくりと注げ、美味しいコーヒーを淹れる事ができます。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底の厚さ0.7mm ハンドル:ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
340
適合容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×97×170