CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 鍋・釜・やかん
CAPTAIN STAGの やかん
アルゴ 珈琲ドリップ ポット 木柄 XY-03 600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14722718
品番
UW-3543
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
木柄が雰囲気を演出。
ハンドルと蓋のつまみが木柄で熱を伝えにくく、注ぎ口先端が鋭角な細口タイプ。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底の厚さ0.7mm ハンドル:ステンレス鋼、天然木
色
ブラック
質量(g)
430
適合容量(mL)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×92×148
満水容量(mL)
600