CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 鍋・釜・やかん
CAPTAIN STAGの 釜・ゆで釜・かまど
ミニオーバル ディープフライポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14722745
品番
UW-2037
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
だ円型なので少量の油でエビや春巻きなどが揚げられる天ぷら鍋。
オール電化対応なのでご家庭でも使用できます。
材質
本体:鉄(シリコーン樹脂塗装)、底の厚さ1.0mm、取っ手:鉄(焼付塗装)、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×90
満水容量(L)
1.4