TG-40A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) レバー式 ストレート フローティング 14757795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 注文コード14757795 品番TG-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は呼び径など29種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 形状ストレート 種類ボールバルブ 寸法L(mm)96 寸法H(mm)56 最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)110 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法d(Φmm)32 使用流体ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)C3771BE 寸法S1(mm)56 ボア径スタンダードボア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14757795 TG-40A 37689346 TG-40A ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37689294
2024-01-19
用途:
ガス配管用
製造業

ハンドルも短くスマートに使えて重宝しております。☆4の理由は価格です。品質が良いから仕方がない。発注からすぐ届いて助かりました。

対象商品:
37689303
2016-10-10
用途:
低圧のLPガス配管作業時に使用します。
建設業・工事業

配管作業上問題なく使用できます。開閉用のハンドルレバーのテンションがちょうどよいと思われます。サイズがさらに大きくなればハンドル握り部分が長くなるのは当然ですが、このサイズでは充分です。

対象商品:
37689294
2014-04-08
用途:
ガス管工事
SJメカニック 様

ホームセンターなどでは、品物があっても、在庫数限られちゃうし
数が必要だったので
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする