宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 鍋・釜・やかん
宮崎製作所(MIYACO)の やかん
オブジェ ケトル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.3
注文コード
14775724
品番
OJ-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、耐食性、保温性に優れたステンレス製。シンプルで使いやすい。
材質
ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル8%)
容量(L)
2.3
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
930
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.9×18.2×21.7