オブジェ ケトル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2.8 注文コード14775733 品番OJ-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐食性、保温性に優れたステンレス製。シンプルで使いやすい。

材質ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル8%) 容量(L)2.8 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)1040 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×22.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする