萬彩伝 雪平鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14775959 品番
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

便利な目盛付、水切れ抜群の注ぎ口、金具が長いので取っ手が焦げにくい。
アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。

材質(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木 容量(L)1.1 仕様ガス直火使用可(IH不可) サイズ16cm 質量(g)350 サイズ(cm)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×32.5×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする