hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 雪平鍋
萬彩伝 雪平鍋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
18cm
サイズ(cm)
18
注文コード
14775968
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
便利な目盛付、水切れ抜群の注ぎ口、金具が長いので取っ手が焦げにくい。
アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。
材質
(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木
容量(L)
1.6
仕様
ガス直火使用可(IH不可)
サイズ
18cm
質量(g)
445
サイズ(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×35.5×11