hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 雪平鍋
萬彩伝 雪平鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14775986
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
便利な目盛付、水切れ抜群の注ぎ口、金具が長いので取っ手が焦げにくい。
アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。
材質
(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木
容量(L)
2.8
仕様
ガス直火使用可(IH不可)
サイズ
22cm
質量(g)
625
サイズ(cm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×39.5×11.5